FUKUTOKU(福徳産業)
純綿軽作業用手袋
10ゲージの薄手タイプだから細かい作業に最適。通気性の良い純綿。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。
材質
綿100%
色
白
入数(双)
1
材質(すべり止め)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558203
#150L
10
L
384
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
40558219
#150M
10
M
360
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558228
#150S
10
S
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください