曜日別特売

純綿軽作業用手袋 女性用

純綿軽作業用手袋 女性用 - FUKUTOKU(福徳産業)純綿軽作業用手袋 女性用 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

10ゲージの薄手タイプだから細かい作業に最適。通気性の良い純綿。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。

材質綿100%質量(g)27入数(双)1全長(cm)21.5中指長(cm)7材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558237#15110女性M324
180
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40558237
2019-06-27
用途: 機器の操作時

届いたので早速使用したところ、ものの数分で右手中指にほつれが。  気にせず使用していたら穴があいてしまいました。
もう使えません。
薄手ではありましたが、そこまでの薄手感は感じられませんでした。
お値段品質・・・としか言えないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする