FUKUTOKU(福徳産業)
綿軽作業用手袋のびのび
10ゲージの薄手タイプで細かい作業に最適。伸縮する繊維を使用しているので様々な手のサイズに対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製です。
材質
綿・ポリウレタン
色
白
質量(g)
33
入数(双)
1
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558246
#158
10
フリー
396
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください