FUKUTOKU(福徳産業)
綿のびのび手袋キャンプ用
10ゲージの薄手タイプで細かい作業に最適。伸縮する繊維を使用しているので様々な手のサイズに対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製です。
機能
伸縮・フィット感
糸本数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558255
#188
フリー
17
5.5
8
16
綿・ポリウレタン
生成
25
300
10
1
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください