FUKUTOKU(福徳産業)
アラミド厚手軍手 #202
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色
黄
入数(双)
10
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
アラミド繊維
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558264
#202-10P
L
23
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558273
#202-10P
M
22
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください