FUKUTOKU(福徳産業)
エコアラミド厚手軍手
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色
黄
サイズ
L
全長(cm)
23
入数(双)
10
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
アラミド繊維(未利用繊維)
手のひらまわり(cm)
22
質量(g/双組)
75
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558325
#205-10P
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください