曜日別特売

耐熱防炎パイル手首長

耐熱防炎パイル手首長 - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手首長 - FUKUTOKU(福徳産業)

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

オレンジサイズフリー全長(cm)28.5入数(双)1中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし材質(手袋)アラミド繊維手のひらまわり(cm)21質量(g/双組)85厚さ(cm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558334#245-F
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする