FUKUTOKU(福徳産業)
薄手ポリエステル下履き手袋
15ゲージの超薄手ながらとっても丈夫で乾きやすい。細かい作業やインナー手袋としてお使いいただけます。
色
白
入数(双)
5
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
ポリエステル
厚さ(cm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558343
#290L-5P
L
24.5
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558359
#290M-5P
M
22
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558368
#290S-5P
S
21.5
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください