FUKUTOKU(福徳産業)
ゴムハンド
立体加工で手にフィットする天然ゴム手袋。
質量(g/双組)
65
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558456
#490-5P
1組(5双)
フリー
22
8
19
綿100%
生成
天然ゴム
10
フィット感
5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558465
#490-5P
1組(5双)
フリー
22
8
19
綿100%
生成
天然ゴム
10
フィット感
5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558438
#490-3P
1組(3双)
フリー
24.5
8
18
-
生成
天然ゴム
-
-
3
オープン
取扱い終了
返品不可
40558447
#490-5P
1組(5双)
フリー
22
8
19
綿100%
生成
天然ゴム
10
フィット感
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください