FUKUTOKU(福徳産業)
図鑑てぶくろ
かわいい柄のすべり止めが子どもウケ抜群。パッケージの裏には楽しい迷路があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558517
#770
フリー(子ども用)
17
5.5
8
16
ナイロン・ポリウレタン
ピンク
20
240
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558526
#770
フリー(子ども用)
17
5.5
8
16
ナイロン・ポリウレタン
パープル
20
240
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558535
#770
フリー(子ども用)
17
5.5
8
16
ナイロン・ポリウレタン
ブルー
20
240
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558544
#770
フリー(子ども用)
17
5.5
8
16
ナイロン・ポリウレタン
ブラック
20
240
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
44202910
#770
フリー/子ども用
16.5
5.5
8.5
17
-
グレー(空/飛行機柄 )
22
-
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987918
#770
フリー(子ども用)
17
5.5
8
16
ナイロン・ポリウレタン
働く車
-
-
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62987927
#770
フリー(子ども用)
17
5.5
8
16
ナイロン・ポリウレタン
昆虫
-
-
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください