曜日別特売

素手感覚

素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)素手感覚 - FUKUTOKU(福徳産業)

素手のようにフィットするから農作業や軽作業に最適な13ゲージの手袋

材質(手袋)ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン色(すべり止め)厚さ(cm)0.1
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
入数(双)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558553#9571-3P1組(3双)S2036.516
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558569#95711双S2016.516
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558578#9572-3P1組(3双)M213717
オープン
679
747(税込)
当日出荷
40558587#95721双M211717
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558596#9573-3P1組(3双)L233717
オープン
679
747(税込)
当日出荷
40558605#95731双L231717
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
40558614#9574-3P1組(3双)LL233819
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558623#95741双LL231819
オープン
229
252(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする