FUKUTOKU(福徳産業)
指先仕事人
細かい作業に適した指先だけをコーティングした13ゲージの手袋。フィット感も良く、通気性もバツグンです。
色
白
材質(手袋)
ナイロン
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタン
色(すべり止め)
白
厚さ(cm)
0.1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558639
#9581
S
18.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
40558648
#9582
M
19
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558657
#9583
L
21.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください