曜日別特売

純綿ブルドック手袋

純綿ブルドック手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)純綿ブルドック手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)

熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて)
熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん)
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
安心の日本製(にほんせい)
目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。
男性用(だんせいよう)Lサイズ

材質綿100%キナリ質量(g)90入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558736EG-2107L1080
2,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする