厚手純綿手首ロング手袋

厚手純綿手首ロング手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)厚手純綿手首ロング手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ
手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。
安心の日本製(にほんせい)
男性用(だんせいよう)Lサイズ
熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません

材質綿100%生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558745EG-2407L960
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40558745
2019-07-02
用途: 昆布作業
その他業種

以前は近隣のホームセンターで購入していたのですが、製造中止とのことでこの純綿・手首長めのものを探してようやく辿り着きました。
主に母が使うのですが、上記ホームセンターで購入していたものよりも手首のフィット感が良いと話しています。また購入させてもらいますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする