強力手袋

強力手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)強力手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)

補強糸が入った2.5本編みの丈夫な特紡軍手(とくぼうぐんて)
安心の日本製(にほんせい)
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
男性用(だんせいよう)Lサイズ

機能丈夫糸本数(本)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558779EG-28L(男性用)22.57.59.519ポリエステル・綿・その他57684712
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする