ポリエステルフィラメント手袋

ポリエステルフィラメント手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)ポリエステルフィラメント手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)

ポリエステルフィラメント糸を100%使用しており毛羽立ち(けばだち)にくい
長繊維(ちょうせんい)で繊維が抜けにくく食品関係にもオススメ!
安心の日本製(にほんせい)です
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
男性用(だんせいよう)Lサイズ

サイズL全長(cm)21材質(手袋)ポリエステル100%入数(双)5中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)19質量(g/双組)41厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558788EG-33-5P
850
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする