FUKUTOKU(福徳産業)
PaPaぐんて ダブルカフス
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558797
PMK-01
L
22
7.5
10
20
綿100%
モクカラー
52
624
7
1
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください