FUKUTOKU(福徳産業)
Kids純綿ぐんて ダブルカフス
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
材質
綿100%
色
モクカラー
入数(双)
1
材質(すべり止め)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558815
PMK-03
7
S
480
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558824
PMK-04
7
SS
408
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください