FUKUTOKU(福徳産業)
Kidsぐんてダブルカフス 綿のびのび
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首の装着感も柔らかく締めつけ感も少ないです。のびのびの糸を使っているので様々な手のサイズに対応します。安心の日本製。
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
色
モクカラー
質量(g)
34
入数(双)
1
全長(cm)
17
中指長(cm)
6
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
15
手の平幅(cm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558833
PMK-05
10
こども用フリー
408
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください