クオリティトラストジャパン
Type-C通信充電ケーブル
材質
PVC/ABS
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
内容量
1個
注意
※転送速度・電流値は、ご使用になられるパソコンや充電器の性能によって異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
色
コネクタ
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40559323
QTC-049BK
20
ブラック
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
充電・データ転送用
ストレート
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
40559339
QTC-0401WH
120
ホワイト
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
充電・データ転送用
ストレート
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
40608278
QTC-049WH
20
ホワイト
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
充電・データ転送用
ストレート
¥
808
¥
889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40559348
QTC-0401BK
120
ブラック
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
充電・データ転送用
ストレート
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください