曜日別特売

タイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ

タイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ - エヌジェイタイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ - エヌジェイタイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ - エヌジェイタイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ - エヌジェイタイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ - エヌジェイ
(3件のレビュー)

今までお困りのタイヤ痕を安全安心簡単に解決できます。油汚れにも強く床洗浄剤としても使えて便利です。

用途フォークリフトなどのタイヤ痕や安全靴の痕の除去RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※基本的にワックスや塗料を侵しませんが、コーティングの状況やワックスの種類によっては剥がしてしまうこともあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552673MRY-500Z1個(500mL)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40552689MRY-4Z1本(4kg)
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
40552698MRY-18Z1箱(18kg)
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40552673
2020-05-04
用途: マンション共用部のタイヤ痕の清掃

タイヤ痕専用と思い購入しました。
しかし、タイヤ痕が綺麗にとれるわけではなく、単に強力洗剤という感じです。タイヤ痕は多少薄くなった程度で周辺が綺麗になった分、余計目立った感じがします。
当方の清掃箇所はマンションの共用部の床であり、工場の床ではなかったからかもしれませんが、タイヤ痕クリーナーという商品名にはだまされました。

1が参考にしています
対象商品 : 40552673
2019-06-04
用途: ランケ貼りの玄関に残る自転車のタイヤ跡の掃除
サービス業

思いのほか、綺麗になるので驚きました。今後も愛用したいです。

対象商品 : 40552673
2019-09-17
用途: 床清掃時
海商株式会社卸売・小売業

タイヤ痕スプレーしても全然落ちないつけ置きしてもダメ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする