MUTOH
ドラフター
ヘッド仕様
バー二ヤ
機能
MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
内容量
1台
注意
※写真はセットですが、こちらの型式はドラフター単体になります。製図台、製図板、チェア等がご必要な場合は別途ご購入ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
製図範囲(mm)
適合寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552996
LAJ-1000
1020×1286
722×1025
【製図板】B1:750×1050
9.2
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553005
LAJ-900
870×1136
572×875
【製図板】A1:600×900
8.8
¥
226,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553014
LAJ-1000L
1020×1286
722×1025
【製図板】B1:750×1050
9.2
¥
270,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553023
LAN-A1
919×1120
621×859
【製図板】NEOA1:670×1120
7.9
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。