MUTOH
ドラフティングチェア
ロッキングの支点を座板前方に設定。
大腿部への圧迫を減少し、背もたれ全体が追従して高い重心でも体の動きに合わせた安定性を実現しています。
材質
ビニールレザー
幅(mm)
Φ560
質量(kg)
11.3
色
ダークグレー
高さ(mm)
795-955
奥行(mm)
525-565
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
460-620
高さ調節
可
高さ調整範囲(mm)
【座板】460~620(エアースプリング内蔵レバー式)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40553145
CR-380
795~955
11.3
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません