ゴムdeパッチ

ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意!
店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。
留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。
パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。
ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。
手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。

材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル幅(mm)15レッド長さ(cm)60アズワン品番64-8248-58内容量1個
注意
※留め具の別売はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40560574GP-150 レッド
520
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40560574
2023-03-14
用途: 経理の書類仕分
近藤工業株式会社

銀行別に資料を分けるのに使用。サイズ調整可能で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする