サンビー
【名入れ】テクノタッチデーター印 21角 ハンコ・印鑑のオーダー
表示文字数
パタ-ン1 [1]6文字 [2]6文字 パターン2 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 パターン4 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]6文字
本体寸法(mm)
29×27×127
書体
楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
パターン
4
印面サイズ(mm)
21×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
ゴム印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※最大文字数はパターンによって異なります。パタ-ン1 [1]6文字 [2]6文字 パターン2 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 パターン4 [1]6文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]6文字
※表示文字数は全て大文字の場合の字数です。
※異なる文字で複数作成希望の場合は、1つずつバスケットに入れていただいた上で、オプション設定画面にて各項目を設定下さい。
※環境依存文字はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40560057
TR-KK21G
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
北海道地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
沖縄地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
離島
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220