DENSO(デンソー)
スポットクーラー(1口) スモールドレーン
広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様
ドレーンタイプ:スモールドレン
質量(kg)
36
タンク容量(L)
5
消費電力(kW)
0.71/0.87(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×450×990
送風口数
1口
騒音値(dB)(50/60Hz)
63/66
冷風温度(℃)
【差】9.5/9.4(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
12.1/15.6(50/60Hz)
排熱ダクト有無
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
トラスコ品番
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40578406
10HF-SB2
三相200
116-6428
10(プラグなし)
64-8331-18
¥
278,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40578424
10HR-SB2
三相200
116-6430
10(プラグなし)
64-8330-98
¥
326,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40578433
10HR-SB1
単相100
116-6429
5(プラグ付)
64-8331-19
¥
326,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40578415
10HF-SB1
単相100
116-6427
5(プラグ付)
64-8331-17
¥
278,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。