BOSCH(ボッシュ)
高圧洗浄機用ランス
(1件のレビュー)
AQT33-11、UA125用
仕様
先端ノズルを簡単接続
トラスコ品番
166-3465
適合機種
AQT33-11、UA125
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
200
長さ(m)
0.415
寸法(幅W×奥行D)(mm)
38×43
アズワン品番
64-8512-86
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40578485
F016F05281
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください