19ミリストレーナー

19ミリストレーナー - カクダイ19ミリストレーナー - カクダイ19ミリストレーナー - カクダイ19ミリストレーナー - カクダイ19ミリストレーナー - カクダイ19ミリストレーナー - カクダイ19ミリストレーナー - カクダイ
(2件のレビュー)
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578528794-0571個
230
219
241(税込)
当日出荷
53006985794-8961パック(10個)
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53015349666-2341個
330
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40578528
2021-02-12
用途: 食洗機、混合栓の接続部に

混合栓を外したときに必ずと言っていいほど水道管のサビが入ってますよね。また食洗機などは機器の故障を防ぐため接続部のフィルターは必須です。数枚持っておいて損はないでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 53006985
2021-11-02
用途: トイレタンク修理時。
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品より安くて品質も問題ないのでリピート予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする