保温テープ(給湯・給水管兼用)

保温テープ(給湯・給水管兼用) - カクダイ
(5件のレビュー)
トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578993698-000
420
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 給湯器の菅の保護部分の欠けのところを補修するため
飲食業

巻きやすく、値段も手ごろで使いやすい。
曲がり部分を巻くには、やりづらいこともあった。

2024-12-15
用途: 給湯器周り保温
その他業種

両面テープがなかったので失敗しました。
購入の方も使用場所を検討の上購入された方がいいと思います。

対象商品 : 40578993
2021-01-17
用途: 温水器凍結予防
サービス業

温水器の配管凍結防止用に購入。丁度よい大きさで満足してます。

対象商品 : 40578993
2019-10-24
用途: 給湯管の一時保護
その他業種

まだ巻いて時間が経過していないので、耐久性は不明ですが、巻く時に巻きやすかったです。

対象商品 : 40578993
2019-10-20
用途: 配管の保温
サービス業

よくある梱包材をテープ状にしたもの。ホームセンターで梱包材を買ってきて自分で裁断した方がはるかに安く上がる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする