BOSCH(ボッシュ)
ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム)
電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
仕様
パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025
付属品
L-BOXX102・パーツケース
トラスコ品番
153-0368
質量(kg)
3
色
ブルー
高さ(mm)
117
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
357
外寸(mm)
442×357×117
内寸(mm)
370×310×50
バックル
ポリアミド樹脂
材質(ハンドル)
ABS樹脂
材質(パーツケース)
ポリスチレン樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40579079
L-BOXX102S1N
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください