曜日別特売

汎用インクリボン KX-FAN190用

汎用インクリボン KX-FAN190用 - MCO汎用インクリボン KX-FAN190用 - MCO汎用インクリボン KX-FAN190用 - MCO汎用インクリボン KX-FAN190用 - MCO
(9件のレビュー)

純正品よりフィルムが20%増量。
まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。
10本パック。

用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561168FXS18PB-10
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 業務の連絡手段
医療・福祉・介護関連業

まだ未使用のため使用感を書くことはできませんが、注文から到着までの時間が短く、的確な反応はありがたいです。価格にもびっくりです。これで使用感が良ければ言う事がありません。

2024-10-30
用途: 家電販売店
岸本電業社卸売・小売業

文字数字が正確に印字されず欠けているのでみずらいです
純正品でテストしてみますパナソニック製1本のフイルムが欲しいです

対象商品 : 40561168
2023-12-27
用途: 会社のファックス電話機
平井歯科クリニック

パナソニックのファックス電話機のインクリボンでいつもお世話になってます。とにかくまとめ買いできてすぐ送っていただけるので大変ありがたく重宝しております。モノタロウさん!助かります^_^

2024-03-04
用途: インク切れ
とん漫飲食業

大量に入ってるのでコスパが良くてリピ買いしてます!

対象商品 : 40561168
2023-05-17
用途: FAX用にしよう
山口屋染物店

巻きが少ないもう少し長くしてほしい
本数が多いので大変助かります

対象商品 : 40561168
2022-11-01
用途: FAXでの注文で
有限会社エスケイ卸売・小売業

初めて注文しましたがこのインクリボンは思ったよりインクの消耗が早くてこちらの商品は少し正規より長さもあり10本で安かったので注文しました。まだ使ってませんが良かったらまた注文します。

対象商品 : 40561168
2023-02-16
用途: 仕事での、受付、連絡保存文章。
製造業

特には問題ないのですが、ほどほどに満足しています。

対象商品 : 40561168
2022-10-07
用途: FAX受信の印刷用
株式会社宮本鉄工所製造業

純正とそん色なく使用できましたのでコスパもよく満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする