HDMI-Dsub変換アダプタ

HDMI-Dsub変換アダプタ - MCOHDMI-Dsub変換アダプタ - MCOHDMI-Dsub変換アダプタ - MCO

HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。
Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。
ドライバインストール不要ですぐに使える。
音声出力端子搭載。
環境に優しいRoHS指令対応。

ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※本製品はHDCP(著作権保護機能)には対応していません。
※接続したモニター、プロジェクターからは音声出力されません。
※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を取り外す際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※本製品の信号の流れはHDMI側からD-sub側になります。逆の信号を流すことはできません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦いただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561238HDA-DS01/WH
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする