曜日別特売

4K対応 DisplayPortケーブル

4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO4K対応 DisplayPortケーブル - MCO

DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。
最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。

ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニタープラグ金メッキ保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約6.5ケーブル径(Φmm)約6.5対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※出力するPC側及びモニター側が共に4K解像度(60Hz)に対応している必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561274DP-12/BK1.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40561283DP-18/BK1.8
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
40561299DP-28/BK2.8
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする