曜日別特売

miniDisplayPort to HDMIケーブル

miniDisplayPort to HDMIケーブル - MCOminiDisplayPort to HDMIケーブル - MCOminiDisplayPort to HDMIケーブル - MCO

MiniDisplayPort-HDMI変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。
音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。

ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※接続時にモニター表示が乱れる場合がありますが、故障ではありません。
※FullHD出力には出力するPC側及びモニター側がそれぞれFullHD解像度に対応している必要があります。
※取付機器側の形状により正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を取り外す際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って外してください。
※PCの性能により、デュアルディスプレイ・トリプルディスプレイ出力ができない場合がございます。
※本製品の信号の流れはMini DisplayPort側からHDMI側になります。逆の方向に信号を流すことはできません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。 それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561378DPC-2KHD20/WH2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40561387DPC-2KHD30/WH3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする