キャップ付ディスペンサーママクラブ

キャップ付ディスペンサーママクラブ - タケヤ化学工業キャップ付ディスペンサーママクラブ - タケヤ化学工業キャップ付ディスペンサーママクラブ - タケヤ化学工業

液体はもちろん、粘体のソース、ケチャップ、ホームメイドのドレッシング等に最適な万能ドレッシングキーパーです。

材質(本体とキャップ)ポリエチレン、(フタ)ポリプロピレン質量(g)15直径×高さ(mm)45×109内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40567014MC-18(100cc)
200
189
208(税込)
当日出荷
40567023MC-18(100cc)
200
189
208(税込)
当日出荷
40567039MC-18(100cc)
200
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする