キャップオープナー

キャップオープナー - プリンス工業
(1件のレビュー)

力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。
直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。
栓抜き付です。

寸法(mm)223×60アズワン品番64-7530-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40567276-
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-16
用途: キッチンでも工房でも!
MAR SURFBOARDS

小さなボトルキャップから大きな蓋まで回して開けるタイプの蓋なら結構な大きさまで使えます。ステンレス製で錆びないのも良いし、ジャムやパスタソースの金属蓋付きガラス瓶の再利用として塗料やポリエステル樹脂などの調色した余りを入れておくとかなり蓋が硬くなってしまうんですが簡単に開けることができます。そして塗料や樹脂がついてしまってもプラスチック部品が一切ついてないのでシンナーやアセトンで掃除できます。また、キッチンでは包丁セットの木製スタンドで砥石棒を挿す部分に挿しておけるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする