USB充電&同期ケーブル

USB充電&同期ケーブル - カシムラUSB充電&同期ケーブル - カシムラUSB充電&同期ケーブル - カシムラ

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
二重シールドで外部ノイズに強い。

コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オスインターフェイスUSB2.0許容電流3Aケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561843AJ-472-50
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
40561859AJ-4742-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする