曜日別特売

アンテナ変換コード

アンテナ変換コード - ENDY

スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。

仕様スバル車用コード長さ(m)0.5適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40562726EVC-4405
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする