曜日別特売

配管識別ステッカー

配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス配管識別ステッカー - グリーンクロス

3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
転写用シート付きです。
作業性に優れています。
切り文字タイプです。

用途配管の識別用に取付方式粘着シール材質マーキングフィルム文字寸法(mm)35×150(全長)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40576823HAI-01Y温水管(往)64-6594-026300002895
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576839HAI-02Y温水管(還)64-6594-036300002896
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576848HAI-03Y冷水管(往)64-6594-046300002897
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576857HAI-04Y冷水管(還)64-6594-056300002898
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576866HAI-05Y給水管64-6594-066300002899
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576875HAI-06Y給湯管(往)64-6594-076300002900
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576884HAI-07Y給湯管(還)64-6594-086300002901
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576893HAI-08Y冷却水(往)64-6594-096300002902
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576909HAI-09Y冷却水(還)64-6594-106300002903
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576918HAI-10Y冷温水(往)64-6594-116300002904
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576927HAI-11Y冷温水(還)64-6594-126300002905
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576936HAI-12Y消火管64-6594-136300002906
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576945HAI-13Y消火給水管64-6594-146300002907
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576954HAI-14Y排水管64-6594-156300002908
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576963HAI-15Y蒸気管64-6594-166300002909
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576979HAI-16Y揚水管64-6594-176300002910
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576988HAI-17Y汚水管64-6594-186300002911
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40576997HAI-18Y通気管64-6594-196300002912
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577006HAI-19Yオイル管64-6594-206300002913
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577015HAI-20Y膨張管64-6594-216300002914
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577024HAI-21Y加湿管64-6594-226300002915
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577033HAI-22Yガス管64-6594-236300002916
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577049HAI-23Y市水管64-6594-246300002917
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577058HAI-24Y井水管64-6594-256300002918
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577067HAI-25Yドレン管64-6594-266300002919
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577076HAI-26Yオーバーフロー64-6594-276300002920
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577085HAI-27Y補給水64-6594-286300002921
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577094HAI-28Yエアー64-6594-296300002922
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577103HAI-29Y工業水64-6594-306300002923
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577119HAI-30Y雑排水64-6594-316300002924
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577128HAI-31Y冷媒管64-6594-326300002925
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577137HAI-32Yブライン64-6594-336300002926
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577146HAI-33Yスプリンクラー64-6594-346300002927
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577155HAI-34Y連結送水管64-6594-356300002928
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577164HAI-35Y揚水ポンプ1号64-6594-366300002929
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577173HAI-36Y揚水ポンプ2号64-6594-376300002930
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577189HAI-37Y冷却水管64-6594-386300002931
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577198HAI-38Y給湯管64-6594-396300002932
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577207HAI-39Y冷温水管64-6594-406300002933
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577216HAI-40Y連通管64-6594-416300002934
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577225HAI-41Y屋内消火管64-6594-426300002935
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577234HAI-42Y屋外消火管64-6594-436300002936
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577243HAI-01T温水管(往)64-6594-446300002937
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577259HAI-02T温水管(還)64-6594-456300002938
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577268HAI-03T冷水管(往)64-6594-466300002939
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577277HAI-04T冷水管(還)64-6594-476300002940
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577286HAI-05T給水管64-6594-486300002941
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577295HAI-06T給湯管(往)64-6594-496300002942
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577304HAI-07T給湯管(還)64-6594-506300002943
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577313HAI-08T冷却水(往)64-6594-516300002944
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする