テラオカ(ANEX)
ボンベスタンド
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ
6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様
アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色
スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)
底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1000
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
2本の背面支柱の上下にL型の壁固定用金具があります。(各10Φmm穴加工済み)また、ベースにもΦ10mmの穴を設けてありますので、必ずアンカーボルトで固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39986714
ANX-B702
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません