テラオカ(ANEX)
ボンベスタンド
収納数
ボンベ:500L×5本
架数
5本立
最大径(Φmm)
ボンベ収納:108以内
付属品
アジャスター付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×256×447
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39986739
ANX-B505
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません