PPドレスパック

PPドレスパック - 丸万PPドレスパック - 丸万PPドレスパック - 丸万PPドレスパック - 丸万
(1件のレビュー)

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック内容量1パック(100枚)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
用途例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40577828PP4070ベビー服向け400×700ベビー服・子供服
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
40577837PP5075夏服などの薄手の服やレディース向け500×750Tシャツ・ブラウス
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
40577846PP5080夏服などの薄手の服やレディース向け500×800Tシャツ・ブラウス
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
40577855PP5085夏服などの薄手の服やレディース向け500×850Tシャツ・ブラウス
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40577864PP5090夏服などの薄手の服やレディース向け500×900ジャケット・スーツ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40577873PP50100夏服などの薄手の服やレディース向け500×1000ジャケット・スーツ
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
40577889PP50110夏服などの薄手の服やレディース向け500×1100ワンピース
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
40577898PP50120夏服などの薄手の服やレディース向け500×1200ワンピース
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40577907PP50130夏服などの薄手の服やレディース向け500×1300ワンピース
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
40577916PP50140夏服などの薄手の服やレディース向け500×1400ワンピース・コート
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
40577925PP50150夏服などの薄手の服やレディース向け500×1500ワンピース・コート
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
40577934PP5585冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×850Tシャツ・ブラウス
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40577943PP5590冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×900ジャケット・スーツ
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
40577959PP55100冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1000ジャケット・スーツ
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
40577968PP55110冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1100ジャケット・スーツ
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
40577977PP55120冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1200ワンピース
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
40577986PP55130冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1300ワンピース
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
40577995PP55140冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1400ワンピース・コート
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
40578004PP55150冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1500ワンピース・コート
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40577977
2023-01-30
用途: 縫製業なので洋服の納品時に使います。
藤サンプリングルーム製造業

使用した感じは満足ですが、ロングコートでしたので、もう20cm

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする