曜日別特売

SPEドレスパック

SPEドレスパック - 丸万SPEドレスパック - 丸万SPEドレスパック - 丸万SPEドレスパック - 丸万
(1件のレビュー)

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。
薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02透明種類SPEドレスパック内容量1パック(100枚)
全15種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
用途例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578013PE50100夏服などの薄手の服やレディース向け500×1000ジャケット・スーツ
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
40578029PE50110夏服などの薄手の服やレディース向け500×1100スーツ
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
40578038PE50120夏服などの薄手の服やレディース向け500×1200ワンピース
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
40578047PE50130夏服などの薄手の服やレディース向け500×1300ワンピース
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40578056PE50140夏服などの薄手の服やレディース向け500×1400ワンピース
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
40578083PE5585冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×850Tシャツ・ブラウス
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40578099PE5590冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×900ジャケット・スーツ
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40578108PE55100冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1000ジャケット・スーツ
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
40578117PE55110冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1100スーツ
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
40578126PE55120冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1200ワンピース
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
40578135PE55130冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1300ワンピース
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
40578144PE55140冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1400ワンピース・コート
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
40578153PE55150冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×1500ワンピース・コート
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40578065PE5575冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×750Tシャツ・ブラウス
オープン
取扱い終了
40578074PE5580冬服や厚手の服、メンズ用に最適550×800Tシャツ・ブラウス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40578047
2023-08-19
用途: お客様にお渡しするときにカバーとして使用
SewingAkke縫いものや製造業

薄いかなぁと思いましたが案外しっかししてました。たくさんあるので安心してしばらく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする