SPEドレスパックマチ付き

SPEドレスパックマチ付き - 丸万SPEドレスパックマチ付き - 丸万SPEドレスパックマチ付き - 丸万SPEドレスパックマチ付き - 丸万
(1件のレビュー)

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。
※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm
SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。
薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明種類SPEドレスパックマチ付きタイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適内容量1パック(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
用途例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578169PE6085G500/600×850ジャケット・スーツ
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40578178PE6090G500/600×900ジャケット・スーツ
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
40578187PE60100G500/600×1000スーツ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40578196PE60110G500/600×1100ワンピース
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
40578205PE60120G500/600×1200ワンピース
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
40578214PE60130G500/600×1300ワンピース・コート
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
40578223PE60140G500/600×1400ワンピース・コート
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40578239PE60150G500/600×1500ワンピース・コート
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: クリーニング店です
岡部商店サービス業

クリーニング自営しております。
今まで別の会社から購入していたカバーが廃盤に「まさかモノタロウには無いだろうな」と思いつつ検索したところピッタリのものを見つけ購入。
品質もそこそこ良く、以前のものよりも単価が安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする