曜日別特売

PPスカートパック

PPスカートパック - 丸万PPスカートパック - 丸万

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーのボトムス・スカート用です。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPスカートパック内容量1パック(100枚)
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
用途例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578257PP5080N夏服などの薄手の服やレディース向け500×800膝丈スカート
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40578284PP50110N夏服などの薄手の服やレディース向け500×1100スーツパンツ・ロングスカート
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
40578293PP50120N夏服などの薄手の服やレディース向け500×1200スーツパンツ・ロングスカート
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
40578318PP55110N冬服や厚手のボトムス、メンズ用に最適550×1100スーツパンツ・ロングスカート
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
40578248PP5070N夏服などの薄手の服やレディース向け500×700ショートパンツ・ミニスカート
オープン
取扱い終了
40578266PP5085N夏服などの薄手の服やレディース向け500×850膝丈スカート
オープン
取扱い終了
40578275PP50100N夏服などの薄手の服やレディース向け500×1000レディースパンツ・ロングスカート
オープン
取扱い終了
40578309PP55100N冬服や厚手のボトムス、メンズ用に最適550×1000レディースパンツ・ロングスカート
オープン
取扱い終了
40578327PP55130N冬服や厚手のボトムス、メンズ用に最適550×1300スーツパンツ・ロングスカート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする