曜日別特売

ドレスカバー【マチなし】

ドレスカバー【マチなし】 - 丸万

ウェディングドレス専用のビニールタイプの衣類カバーとなります。ドレスを美しく見せながら、汚れや傷から保護する、シースルー素材のカバーです。
センターにファスナー付きで、取り出しやすく、大切なドレスを丁寧に取扱いできます。
ロングドレスカバーは大切な衣装を保管する使いやすさはもちろん、ドレスや店頭の演出性にも気をくばりました

用途ウェディングドレスの梱包、発送、管理等、・整理・整頓・ほこり防止・ドレス収納・衣装カバー・ロングドレスの臭い防止対策など様々な用途でお使いいただけます。材質ポリエチレンフィルム透明種類ドレスカバー【マチなし】寸法(幅W×高さH)(mm)900×1700用途例ワンピース・コート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578388KS564
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする