・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能
・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能
・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能
2,500件まで検査結果を記録
保存データをPCへ転送可能
検知範囲0.00-0.35mg/L仕様市販ストロー対応付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】材質AES質量(g)150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40℃外形寸法(mm)120×65×25表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き)形態ハンディ型検知原理電気化学式使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電)保証期間購入後1年または10000回使用まで電池寿命2000回検知ガス呼気中アルコールガス保管温度範囲(℃)-10℃~50℃アズワン品番62-9853-16データ記録件数測定結果:2500件/ID:1000件認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-9)内容量1個