ナックス
ネット用 折り畳み式フック
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
適合
台紙4mm厚まで
材質
ABS
色
白
線径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
ネットサイズ:60以内
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40579903
4LHO-40
1袋(100本)
40
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40579919
4LHO-50
1袋(100本)
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40579928
4LHO-60
1袋(50本)
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40579937
4LHO-80
1袋(50本)
80
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40579946
4LHO-100
1袋(50本)
100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください