ナックス
値札一体型2段フック
樹脂の値札付ホルダーです
材質
ABS
軸径(Φmm)
6
色
白
線径(Φmm)
3.8程度
適合寸法(mm)
ネットサイズ:50以内、厚み:2
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40579998
PCF-2-50
50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580007
PCF-2-80
80
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580016
PCF-2-110
110
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください