ナックス
ネット用2段フック・コンパクト
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質
ABS
軸径(Φmm)
6
色
白
線径(Φmm)
3.8程度
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40580068
CLH2-60
60
ネットサイズ:60以内
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580077
CLH2-80
80
ネットサイズ:30以内、厚み:2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580086
CLH2-100
100
ネットサイズ:30以内、厚み:2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580095
CLH2-130
130
ネットサイズ:30以内、厚み:2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください